Comparateur absolu numérique avec formule de calcul 12,5 mm

Réf.: 434551 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 23,90 € /pcs.
  • 19,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Interface Digimatic; Interface USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
⌀ corps max 61 mm
Epaisseur du boîtier 39 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Réf. fabricant 543-340B

Description

Exécution:

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. Avec formule de calcul intégrée.

Exécution - image:

Sortie de données
Marche / arrêt
Preset
Calculs de tolérance / fonction Mode
Fonction de maintien des valeurs mesurées
Commutation zéro / ABS

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN.
IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Utilisation avec différentes semelles.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câbles de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Remarque(s):

Ax + B + Cx−-1 (x = course de mesure). Il est possible d'utiliser des coefficients librement sélectionnables.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop