• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante Professional electric avec DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″.

Réf.: 43453
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43453
EAN / GTIN 4010995434533
Réf. fabricant 43453

Description

Description:

  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC
  • Application: Pour couper des câbles ainsi que des fils tendres et durs
  • Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel
  • La pince coupante diagonale Professional electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses possibilités
  • L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée
  • Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette
  • Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue
  • De plus, la surface de la pince avec chromage de haute qualité protège contre la rouille et confère à la pince une longue durée de vie
  • La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Fabriqué selon IEC 60900