Comparateur numerique lecture 0,001 mm 25 mm

Réf.: 434334 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 23,30 € /pcs.
  • 71,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 25 mm
    Lecture commutable 0,001 mm
    Lecture commutable 0,00005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
    Interface Interface Digimatic; Port USB
    Indice de protection IP IP 54
    Force de mesure 0,65 – 1,15 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Fonction de preset oui
    Métrologie numérique
    Matériau boîtier Aluminium
    ⌀ corps max 59,5 mm
    Epaisseur du boîtier 32,9 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Pile bouton
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434334 25
    EAN / GTIN 4062406720148
    Réf. fabricant 434334 25

    Description

    Exécution:

    Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et très grand affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange