Comparateur numérique i-wi lecture 0,0005 mm 12,5 mm

Réf.: 434324 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 19,25 € /pcs.
  • 23,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 12,5 mm
    Lecture commutable 0,0005 mm
    Lecture commutable 0,00002 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
    Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic; Système radio i-wi MAHR
    Indice de protection IP IP 42
    Force de mesure 0,65−0,90 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 58 mm
    Epaisseur du boîtier 35 mm
    Application radio Logiciel du fabricant
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434324 12,5
    EAN / GTIN 4059192014650
    Réf. fabricant 4337663

    Description

    Exécution:

    Comparateurs numériques avec très grand affichage numérique (11 mm) et affichage de tolérance intégré. Avec bargraphe analogique indiquant les limites de tolérance. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
    Fonction absolue: Remise à zéro dans n’importe quelle position sans perdre la référence.
    Facteur réglable via l’affichage.
    Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.
    Fonctions de mesure dynamiques (MAX / MIN): pour contrôle de concentricité et de planéité ou recherche du point de rebroussement.
    Avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

    Fonctionnement:

    IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498940.
    Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange