{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 mm | |
Lecture commutable | 0,00002 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,004 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 42 | |
Force de mesure | 0,65-1,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Epaisseur du boîtier | 35 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2450 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434320 25 | |
EAN / GTIN | 4059192014636 | |
Réf. fabricant | 4337661 |