• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur numérique lecture 0,001 mm 50 mm

Réf.: 434210 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 31,90 € /pcs.
  • 73,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm
Lecture commutable 0,001 mm
Lecture commutable 0,00005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Port USB
Force de mesure 1,4 − 2,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 59,5 mm
Epaisseur du boîtier 32,9 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434210 50
EAN / GTIN 7640125025347

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium robuste avec grand champ d’affichage, hauteur de chiffre de 11 mm. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Mise à zéro à n’importe quelle position pour une comparaison aisée des valeurs mesurées. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Bouton personnalisable pour fonction sélectionnable. Inversion du sens de comptage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.