• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille double FLEXI SW.5 / 8 x 11/16 L.249,5 mm

Réf.: 43413638
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43413638
EAN / GTIN 4018754028986
Réf. fabricant 43413638
Article hors catalogue L60010 2486

Description

Description:

  • Avec pouce, tailles de clé inégales
  • Avec hexagone pivotant
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 39 mm
  • a2: 40 mm
  • d1: 22,1 mm
  • d2: 24 mm
  • Longueur mm (L): 249,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 269 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 11/16 ″