• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur absolu lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434065 12,5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 24,90 € /pcs.
  • 20,00 € /pcs.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture 0,01 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Affichage avec rétroéclairage non
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
Interface Interface USB; Port USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Longueur tige de serrage 17 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 38,1 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Comparateur
Interrupteur marche/arrêt oui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Réf. fabricant 543-710B

Description

Exécution:

Comparateur standard multifonction. Fiable et facile à utiliser.
  • Possibilité de communication bidirectionnelle, par ex. pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1).
  • Avec système ABSOLU. Réglage unique de la position initiale, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles.
  • Lecture aisée des valeurs grâce au grand affichage numérique/analogique.
  • Modèle avec incrément numérique de 0,5 µm disponible.
  • Possibilité de calculs simples et de détection de la valeur maximale.
  • Avec fonction d’avertissement pour le plan d’étalonnage.
  • Evaluation GO/±NG effectuée par réglage des tolérances supérieure et inférieure.
  • Alarme en cas de tension basse, d’erreur de réglage, d’erreur de capteur, de dépassement de la capacité d’affichage, etc.
  • Affichage orientable à 330°.
  • Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Fonctionnement:

IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Données d'utilisation:

  • Codeur linéaire absolu avec capacité électrostatique.
  • Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE): 50× par seconde.
  • Diamètre de tige: 8 mm.
  • Touche de mesure: bille en carbure, filetage M2,5×0,45.
  • Autonomie des piles: env. 2700 heures en fonctionnement continu.

Livraison:

Comparateur numérique avec 1× pile CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.