{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,02 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 42 | |
Force de mesure | ≤ 1,5 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 59 mm | |
Epaisseur du boîtier | 27,5 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434062 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863467 | |
Réf. fabricant | 543-781B |