1000 B Compararteur Millimess ±50µm, 1µm

Réf.: 4339100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4339100
EAN / GTIN 4059192014728
Réf. fabricant 4339100
Article hors catalogue L40080 1005

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1000 B
  • Norme d'usine
  • Couleur du cadran : jaune Plage de mesure : ± 50 µm
  • Division de l'échelle (µm) : 1 µm
  • Force de mesure : 3.5 N
Livraison: Décolleur de fil, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré

Norme:

Norme d'usine

Produits adaptés

Accessoires