• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1000 A Comparateur Millimess +/-120µm, 1µm, av certif

Réf.: 4338100KAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4338100KAL
EAN / GTIN 4059192014711
Réf. fabricant 4338100KAL

Description

Description:

Micromètre à cadran Millimess 1000 A
Norme du fabricant

Couleur du cadran : Jaune
Étendue de mesure : ± 120 µm
Valeur de la division d'échelle (µm) : 1 µm
Force de mesure : 3,5 N
Contenu de la livraison : Dispositif de levage à fil, Rapport de contrôle, Étui