• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1087 Ri Digitale Messuhr 50 mm ZW 0,0005 mm, m. K.

Réf.: 4337667KAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337667KAL
EAN / GTIN 4059192061456
Réf. fabricant 4337667KAL

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1087 Ri
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norme du fabricant
Capacité en mm : 50mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces : 0,00002'', 0,00005″, 0,0001″, 0,0002'', 0,0005″
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton