• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1087 BRi Comparateur numérique 0.0005mm course 12,5mm, i-wi

Réf.: 4337664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337664
EAN / GTIN 4059192014667
Réf. fabricant 4337664
Article hors catalogue L40080 1466

Description

Exécution:

  • Emetteur radio intégré
  • Affichage LCD contrasté
  • Panneau de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Capuchon de levage à l'extrémité de la tige de mesure
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1087 BRi
  • Indice de protection IP : IP 42
  • Interface de données : Opto RS-232C, Digimatic, USB, Integrated wireless
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 12. 5mm
  • ncrément en mm : 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1087 BRi
  • Force de mesure (texte): 0.65 - 0.9
  • Valeurs de graduation mm: 0,01
  • Valeurs de graduation mm: 0,005
  • Valeurs de graduation mm: 0,002
  • Valeurs de graduation mm: 0,001
  • Valeurs de graduation mm: 0,0005
  • Fonction: 0 (mise à zéro de l'échelle analogique)
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,2
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,1
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,04
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,02
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,01
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .01''
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .004″
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .002″
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .001''
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .0004″
  • Plage de mesure en pouces: .5″
  • Valeurs de graduation de l'échelle en pouces: .0005″
  • Valeurs de graduation de l'échelle en pouces: .0002''
  • Valeurs de graduation de l'échelle en pouces: .0001''
  • Valeurs de graduation de l'échelle en pouces: .00005″
  • Valeurs de graduation de l'échelle en pouces: .000002''
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 126.3 mm
  • Dimension b en mm: 23 mm
  • Dimension c en mm: 13.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 12.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Limite d'erreur (mm): 0.004 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Précision de répétition mm: 0.001 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005

Norme:

Norme d'usine