• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1086 ZR Comparateur numérique 0.0005mm course 25mm

Réf.: 4337651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337651
EAN / GTIN 4059192014612
Réf. fabricant 4337651
Article hors catalogue L40080 1837

Description

Exécution:

  • Affichage LCD à fort contraste, donc lecture très claire et sûre
  • Partie de commande et d'affichage orientable sur 280°
  • Capuchon de levage avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1086 ZR
  • Indice de protection IP : IP 42
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 25mm
  • ncrément numérique en mm : 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Valeur de l'incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 ZR
  • Plage de mesure en pouces: 1″
  • Force de mesure (texte): 0.9 - 1.15
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 153.4 mm
  • Dimension b en mm: 26.8 mm
  • Dimension c en mm: 26.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 25 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (inch): 0.375 inch
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Limite d'erreur (mm): 0.004 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Précision de répétition mm: 0.001 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires