1086 Ri Comparateur numérique 0.0005mm/25mm,i-wi, sans force

Réf.: 4337628
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337628
EAN / GTIN 4059192014575
Réf. fabricant 4337628
Article hors catalogue L40080 1918
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Emetteur radio intégré
  • Affichage LCD contrasté
  • Panneau de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1086 Ri
  • Indice de protection IP : IP 42
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 25mm
  • ncrément en chiffres en mm : 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Valeur de l'incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 Ri
  • Plage de mesure en pouces: 1″
  • Force de mesure (texte): 0 - 0
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 153.4 mm
  • Dimension b en mm: 26.8 mm
  • Dimension c en mm: 26.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 25 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Limite d'erreur (mm): 0.004 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Précision de répétition mm: 0.001 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005

Norme:

Norme d'usine