1086 WRi Comparateur num. IP54 0.0005mm course 25mm, i-wi

Réf.: 4337143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337143
EAN / GTIN 4059192014469
Réf. fabricant 4337143
Article hors catalogue L40080 1761

Description

Exécution:

  • Emetteur radio intégré
  • Affichage LCD contrasté
  • Panneau de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1086 WRi
  • Indice de protection IP : IP 54
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 25mm
  • aleur d'incrément en chiffres en mm : 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Valeur de l'incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 WRi
  • Plage de mesure en pouces: 1″
  • Force de mesure (texte): 1 - 2.25
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 193.2 mm
  • Dimension c en mm: 50 mm
  • Plage de mesure en mm: 25 mm
  • Dimension b en mm: 24.8 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Limite d'erreur (mm): 0.004 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Précision de répétition mm: 0.001 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop