• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1002 ZT Compararteur Millimess ±.0010″, .00002″, IP 54

Réf.: 4335905
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
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4335905
EAN / GTIN 4059192014292
Réf. fabricant 4335905
Article hors catalogue L40080 2448

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1002 ZT
  • Norme d'usine
  • IP 54 Plage de mesure : ± .0010″
  • Valeur de graduation de l'échelle en pouces : .00002''
Livraison: Etui, douille d'adaptation 940, 8 mm sur 3/8″

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Type de produit: 1002 ZT
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .0010″ ;
  • Chiffrage de la graduation: .001″-0-.001″
  • Limite d'erreur Gges en pouces (text): .00003″
  • Limite d'erreur Ge en pouces (texte): .00002″
  • Limite d'erreur Gt en inch (texte): .000014″
  • Diamètre de l'échelle_mm: 50 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Force de mesure: 1 N
  • Tige de serrage (inch): 0.375 inch
  • Valeur du pas de l'échelle_inch: 0.00002 inch
  • Marge d'inversion des valeurs de mesure en inch: 0.00001 inch
  • Répétabilité inch: 0.0000 inch

Norme:

Norme d'usine