{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 3 µm | |
Force de mesure | 1,3 N - 1,6 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433500 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101676 | |
Réf. fabricant | 10167 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision Feinika antichocs 1/58 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
215,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
443 article(s) en stock
68,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Messbereich | 1 | 1 | 1 |
Force de mesure | 1,3 ;1,6 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Résolution | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 3 | 5 | 5 |