{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,2 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 µm | |
Force de mesure | 1,5 N - 2 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Réf. fabricant | 433410 1/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 1/58mm
Sur demande
Disponibilité
358 article(s) en stock
63,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
136,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ corps max | 58 mm | 58 mm |
Plage de mesure | 1 mm | 1 mm |
Force de mesure | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Résolution | 0,001 mm | 0,001 mm |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |