{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,2 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 µm | |
Force de mesure | 0,9 N - 1,5 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433405 1/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842028 | |
Réf. fabricant | 2109AB-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision antichocs 1/58 mm
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
106,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
443 article(s) en stock
68,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Plage de mesure | 1 | 1 | 1 |
Force de mesure | 0,9 ;1,5 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Résolution | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 | 5 | 5 |