• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1003 XL Compararteur Millimess ±130µm, 2µm

Réf.: 4334001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4334001
EAN / GTIN 4059192014117
Réf. fabricant 4334001
Article hors catalogue L40080 429

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1003 XL
  • Norme d'usine
  • Couleur du cadran : jaune Plage de mesure : ± 130 µm
  • Division de l'échelle (µm) : 2 µm
  • Force de mesure : 1 N
Livraison: Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré

Norme:

Norme d'usine