Clé à douille double SW.24 x 27 mm L.190 mm

Réf.: 43332427
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43332427
EAN / GTIN 4018754255016
Réf. fabricant 43332427
Article hors catalogue L60010 5712

Description

Description:

  • DIN 896 forme B, conception améliorée : parfaitement dessiné à partir d'une seule pièce !
  • Tube acier de précision ST55 chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 38,5 mm
  • Longueur mm (L): 190 mm
  • Poids: 301 g
  • Ouverture de clé [mm]: 24 x 27 mm