Clé à douille double SW.17 x 19 mm L.160 mm

Réf.: 43331719
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43331719
    EAN / GTIN 4018754254965
    Réf. fabricant 43331719
    Article hors catalogue L60010 5807

    Description

    Description:

    • DIN 896 forme B, conception améliorée : parfaitement dessiné à partir d'une seule pièce !
    • Tube acier de précision ST55 chromé

    Caractéristique(s):

    • d1: 26 mm
    • d2: 28,5 mm
    • Longueur mm (L): 160 mm
    • Poids: 199 g
    • Ouverture de clé [mm]: 17 x 19 mm