Clé à douille double SW.12 x 13 mm L.145 mm

Réf.: 43331213
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Réf. fabricant 43331213
Article hors catalogue L60010 5896

Description

Description:

  • DIN 896 forme B, conception améliorée : parfaitement dessiné à partir d'une seule pièce !
  • Tube acier de précision ST55 chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Poids: 78 g
  • Ouverture de clé [mm]: 12 x 13 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop