• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille double SW.8 x 9 mm L.110 mm

Réf.: 43330809
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Réf. fabricant 43330809
Article hors catalogue L60010 6201

Description

Description:

  • DIN 896 forme B, conception améliorée : parfaitement dessiné à partir d'une seule pièce !
  • Tube acier de précision ST55 chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Poids: 38 g
  • Ouverture de clé [mm]: 8 x 9 mm