• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Podium de transition, acier galvanisé

Réf.: 43315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43315
EAN / GTIN 4003866433155
Réf. fabricant 43315
Article hors catalogue L90060 175

Description

Description:

Caillebotis avec 2 consoles de montage.
Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 940mm × 1.000mm
Largeur 940 mm
Matériau en acier galvanisé
Poids 77 kg
Profondeur 1000 mm