{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,2 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 µm | |
Force de mesure | 1,5 N - 2 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433090 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197422071 | |
Réf. fabricant | 433090 1/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision antichocs 1/58 mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
142,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
329 article(s) en stock
67,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,2 | 0,2 |
⌀ corps max | 58 | 58 |
Plage de mesure | 1 | 1 |
Force de mesure | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 | 5 |