Podium d’extension, acier galvanisé.

Réf.: 43277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plates-formes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43277
    EAN / GTIN 4003866432776
    Réf. fabricant 43277

    Description

    Description:

    Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
    Les podiums d‘extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
    Charge superficielle 3,5 kN/m2.
    Charge unique 1,5 kN.

    Caractéristique(s):

    Dimensions L x P 500mm × 1.000mm
    Largeur 500 mm
    Matériau en acier galvanisé
    Poids 52 kg
    Profondeur 1000 mm