Veste de pluie HV niveau 3 4XL

Réf.: 4327200553894XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 4XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4327200553894XL
EAN / GTIN 7330509667040
Réf. fabricant 4327200553894XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester (84% PVC/16% PU), coupe-vent et imperméable, respirant, 350g/m²
Détails
Anneau D, poche d'identité
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec poignet intérieur en néoprène

Poches
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
Poches avant avec rabat et bouton poussoir

Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante de 65 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière en plastique cachée à double sens, Fermeture tempête avec boutons

Description:

  • La veste de pluie ultime pour les conditions météorologiques les plus extrêmes
  • La résistance, la flexibilité et des caractéristiques de protection extrêmement bonnes caractérisent cette veste de pluie hi vis, particulièrement adaptée aux personnes qui travaillent souvent à l'extérieur dans des conditions humides et par mauvais temps
  • Elle est coupe-vent et imperméable en matériau résistant avec des coutures soudées, elle dispose également d'une fermeture à glissière cachée avec des boutons tempête qui sont efficaces pour éloigner la pluie du corps
  • Le col doublé en polaire offre protection et chaleur sans frotter contre la peau
  • Hauts de manches ajustables avec poignets internes en néoprène pour empêcher la pluie de s'infiltrer pendant que vous travaillez
  • Certifié EN 343, vêtements de protection contre les intempéries et EN ISO 20471, classe 3, vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3