Tournevis coudé à tête sphérique SW 6 pans creux 2,5mm L.18mm x 112mm

Réf.: 43263025
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43263025
    EAN / GTIN 4018754332786
    Réf. fabricant 43263025
    Article hors catalogue L60010 7614

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
    • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
    • Chrome vanadium, nickelé

    Caractéristique(s):

    • L1: 18 mm
    • L2: 112 mm
    • Longueur mm (L): 113 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2,5 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 5 g