Tournevis à tête sphérique SW 6 pans creux 4mm L.25mm x 138mm

Réf.: 43263004
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43263004
Copier
EAN / GTIN 4018754332809
Copier
Réf. fabricant 43263004
Copier
Article hors catalogue L60010 7453
Copier
Fabricant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 25 mm
  • L2: 138 mm
  • Longueur mm (L): 142 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 4 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 17 g