• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie HV niveau 3 XL

Réf.: 432620053399XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Parkas de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432620053399XL
EAN / GTIN 7330509570210
Réf. fabricant 432620053399XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester (84% PVC/16% PU), coupe-vent et imperméable, respirant, 350g/m²
Détails
Anneau D, poche d'identité
Collier doublé polaire
Capuche amovible, amovible et réglable

Poches
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
Poches avant avec rabat et bouton-poussoir
Fonctionnalité
Eau et vent avec coutures soudées

Finition
Col échancré indémaillable
Fin de manche réglable avec poignet intérieur en néoprène

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante de 65 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, Fermeture tempête avec boutons

Description:

  • Manteau de pluie en haute visibilité pour vous avec des missions de travail qui exigent une résistance extrême à l'usure d'un vêtement de pluie
  • Il est étanche au vent et à l'eau avec des coutures soudées
  • Le manteau a une casquette réglable amovible, un col doublé en polaire douce et a des poches faciles d'accès comme une poche pour carte d'identité rétractable, des poches avant avec rabat et bouton poussoir et une poche napoelon à l'intérieur de la couverture avant
  • Caché, une forte fermeture à glissière à double sens jusqu'au col, devant avec boutons poussoirs et un bouton tempête qui maintient le liquide à l'écart
  • Bonne coupe avec fermeture des manches réglable fermeture auto-agrippante et poignet interne en néoprène qui maintient la chaleur du corps même lorsqu'il est mouillé
  • La veste a un col tombant non détachable en bas
  • Certifié selon la norme EN 343, Vêtements de protection contre les intempéries et EN ISO 20471, Classe 3, Vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3