{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 3 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 0,5 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 10 µm | |
Force de mesure | 1 N - 1,4 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432550 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101553 | |
Réf. fabricant | 10155 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petit comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 3/40mm
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
58,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
41,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ corps max | 40 mm | 40 mm |
Force de mesure | 1 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norme | DIN 878 | DIN 878 |
Résolution | 0,01 mm | 0,01 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 10 µm | 10 µm |