Tournevis avec manche transversal hexagonal 10 mm L.200mm

Réf.: 43253100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 43253100
Copier
EAN / GTIN 4018754319435
Copier
Réf. fabricant 43253100
Copier
Article hors catalogue L60010 8124
Copier
Fabricant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec poignée transversale multi-composants ergonomique
  • Particulièrement confortable en raison des zones douces centrales
  • Sortie double face : la lame longue peut être utilisée comme levier pour des couples très élevés
  • Lame en acier spécial hautement trempé avec marquage permanent de la taille

Caractéristique(s):

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 10 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 247 g