Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²
Poches
Poches avant avec rabat
Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Remmovible, capuche réglable
Finition
Finition de manche réglable avec auto-agrippante
Reflex
Bande réfléchissante de 65 mm de large, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large
Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique bidirectionnelle cachée, fermeture Storm avec boutons
Description:
- Vêtement de pluie à haute visibilité pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie léger et souple
- Il est coupe-vent et imperméable avec des coutures soudées et un capuchon réglable amovible
- Poches avant à accès facile avec couvercle, fermeture à glissière dissimulée à double sens avec fermeture à glissière jusqu'au col
- Bonne tenue avec fermeture des manches réglable avec auto-agrippante
- Certifié selon la norme EN 343, vêtements de protection contre les intempéries
- EN ISO 20471, Classe 3, vêtements de protection à haute visibilité
- Le coloris 3300 est un article sortant
- Pour plus d'informations, voir le catalogue 2017
- Le coloris 5300 a été mis à jour
- Les articles plus anciens sont livrés dans la mesure où le stock est suffisant
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3