Veste de pluie HV NIVEAU 1 S

Réf.: 432420003389S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe S
    Type de produit Parkas de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 432420003389S
    EAN / GTIN 7330509570920
    Réf. fabricant 432420003389S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²

    Poches
    Poches avant avec rabat

    Fonctionnalité
    Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées

    Détails
    Remmovible, réglable
    Boutons en plastique
    Anneau en D

    Finition
    Décolleté indémaillable
    Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Reflex
    Bande réfléchissante de 65 mm de large, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

    Fermeture frontale
    Glissière plastique cachée à double sens, fermeture Storm avec boutons

    Description:

    • Veste de pluie en haute visibilité pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie léger et lisse
    • Il est vent et imperméable et a des coutures soudées ainsi qu'un capuchon réglable amovible
    • La veste a une fermeture à glissière cachée à deux voies. La veste a une fermeture à glissière cachée à double sens jusqu'au col et un bouton tempête
    • Bonne coupe avec une fermeture de manche réglable fermeture auto-agrippante
    • Poches d'accès facile avec couvercle et col tombant non détachable en bas avec drainage à l'arrière
    • Certifié selon la norme EN 343, Vêtements de protection contre les intempéries et EN 471 / EN ISO 20471, Classe 3, Vêtements de protection à haute visibilité. La couleur 5300 a été mise à jour
    • Les articles plus anciens sont livrés dans la mesure où le stock est suffisant

    Norme:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3