{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 0,16 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 2 µm | |
Force de mesure | 1,3 N - 1,8 N | |
Course libre | 4,5 mm | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432405 0,16/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101843 | |
Réf. fabricant | 10184 |