Veste de pluie HV niveau 1 XXL

Réf.: 432320003399XXL
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432320003399XXL
EAN / GTIN 7330509656259
Réf. fabricant 432320003399XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²

Finish
Heutre réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poches avant avec rabat

Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées

Détails
Remplaçable, capuche réglable
Boutons en plastique
Anneau en D

Reflex
Bande réfléchissante de 65 mm de large, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

Fermeture frontale
Glissière plastique cachée à double sens, fermeture Storm avec boutons

Description:

  • Veste de pluie Hi-Vis avec dos allongé
  • Cette veste de pluie légère vous offre une grande visibilité sur le lieu de travail lorsque le temps humide et la mauvaise visibilité peuvent rendre les conditions de travail difficiles
  • Le matériau est solide et durable même s'il est léger, imperméable au vent et à l'eau et avec des coutures soudées
  • La veste a un dos allongé et un bord inférieur réglable avec des poches avant faciles d'accès avec rabat et des poignets de manche fermeture auto-agrippante
  • Certifié EN 343, vêtements de protection contre les intempéries et EN ISO 20471, classe 3, vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop