Comparateur de précision IP67, antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432210 10/58
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 24,90 € /pcs.
  • 17,15 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 878
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Cadran pivotant oui
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Indice de protection IP IP 67
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure 0,9 N - 1,6 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Réf. fabricant 432210 10/58
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateurs de précision avec protection antichoc, contre les projections d’eau, l’huile et la saleté. Touche de mesure avec soufflet caoutchouc sur la tige, douille de protection à l’extrémité supérieure. Dos étanche, verre de montre et bague extérieure assemblés hermétiquement. ⌀ axe de fixation 8 mm h6.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier