• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 2,5mm L.18mm x 112mm

Réf.: 43213025
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43213025
EAN / GTIN 4018754332434
Réf. fabricant 43213025
Article hors catalogue L60010 7596

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Conception extra-longue
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2,5 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 5 g