Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 7mm L.34mm x 190mm

Réf.: 43213007
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43213007
    EAN / GTIN 4018754332489
    Réf. fabricant 43213007
    Article hors catalogue L60010 7434

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2936
    • Pour vis chc
    • Conception extra-longue
    • Chrome vanadium, nickelé

    Caractéristique(s):

    • L1: 34 mm
    • L2: 190 mm
    • Longueur mm (L): 195 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 7 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 74 g