{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Cadran pivotant | oui | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Index de tolérance réglables | oui | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,5 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432110 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154064 | |
Réf. fabricant | 432110 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Comparateur antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm
Sur demande
Disponibilité
630 article(s) en stock
48,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 064 article(s) en stock
31,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 mm | 1 mm |
Plage de mesure | 10 mm | 10 mm |
Résolution | 0,01 mm | 0,01 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | 15 µm |