• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé SW.2.5 mm L.18 mm x 112 mm

Réf.: 43210025
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43210025
EAN / GTIN 4018754027491
Réf. fabricant 43210025
Article hors catalogue L60010 4647

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Conception extra-longue
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2,5 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 5 g