• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

810 SV Comparateur a cadran 40mm/0.01mm

Réf.: 4321000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4321000
EAN / GTIN 4059192013905
Réf. fabricant 4321000
Article hors catalogue L40080 821

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Corps chromé
  • Capuchon à soulever avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Molettes et pignons à denture de précision

Description:

Comparateur MarCator 810 SV
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 40mm
    • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.01 mm
  • Caractéristique(s):

    • Couleur du cadran: Blanc
    • Rotation de l'aiguille en mm: 1 mm
    • Course libre mm: 0.1 mm
    • Valeur de graduation_mm: 0.01

    Norme:

    Norme d'usine