• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Comparateur 10/58B mm

Réf.: 432050 10/58B

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Anneau au dos du comparateur oui
Force de mesure 0,4 N - 1,4 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432050 10/58B
Réf. fabricant 2046S

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange