{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Cadran pivotant | oui | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Index de tolérance réglables | oui | |
Anneau au dos du comparateur | oui | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,5 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Réf. fabricant | 432000 10/58B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparateur antichocs 10/58B mm
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
33,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
378 article(s) en stock
26,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 | 1 |
⌀ corps max | 58 | 58 |
Plage de mesure | 10 | 10 |
Force de mesure | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Norme | DIN 878 | DIN 878 |
Résolution | 0,01 | 0,01 |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 | 15 |