• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cadre de contrôle 90°, forme rectangulaire préc. 00 350X250 mm

Réf.: 431730 350X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875; DIN 876/00
Perpendicularité 0,002 mm
Longueur 350 mm
Largeur 250 mm
Epaisseur 50 mm
Poids 8 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163

Description

Exécution:

Matériau, précision et options, voir 430300; 430400. Les quatre surfaces angulaires étroites de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN 876. Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Livraison port dû. Cadres de contrôle de forme carrée jusqu’à 1000 mm de long disponibles sur demande. Cadres de contrôle de forme rectangulaire jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande.
Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires