Paire de poupées mob. pour cylindres

Réf.: 431705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 25 mm - 150 mm
Hauteur pointe 147 (á d = 25) mm
Largeur tasseau en T h6 14 mm
Poids par paire 15 kg
Charge admissible max. 150 kg
Type de produit Poupée mobile pour cylindres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431705
EAN / GTIN 4030234000404

Description

Exécution:

En fonte spéciale dense. Avec 2 rouleaux montés sur roulements à billes pour accueillir des pièces cylindriques.