• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

810 SB comparateur a cadran à course lim, 0,8mm, grad.0,01mm

Réf.: 4317000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4317000
EAN / GTIN 4059192013899
Réf. fabricant 4317000
Article hors catalogue L40080 904
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Boîtier chromé
  • Capuchon de protection à l'extrémité de la tige de mesure
  • Plage de mesure limitée pour une lecture sans erreur
  • Grande course libre, par ex. pour faciliter l'insertion des échantillons dans les dispositifs de mesure
  • Roues et pignons dentés de précision

Description:

Jauge de sécurité MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Etendue de mesure en mm : 0.8mm
    • Valeur de graduation_mm : 0.01 mm
    Livraison: Etui
  • Caractéristique(s):

    • Couleur du cadran: Blanc
    • Plage de mesure en mm: 0.8 mm
    • Rotation de l'aiguille en mm: 0.8 mm
    • Valeur de graduation_mm: 0.01

    Norme:

    DIN 878