• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 2,5mm L.18mm x 56mm

Réf.: 43153250
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43153250
EAN / GTIN 4018754332106
Réf. fabricant 43153250
Article hors catalogue L60010 7615

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Chrome vanadium, nickelé
  • 0,9 mm bruni

Caractéristique(s):

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 58,5 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2,5 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 4 g